Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Red Pro 12000 GB WD121KFBX 88,9mm 24/7 512e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital WD Red Pro Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital WD Red Pro Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital WD Red Pro Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     1062-432062
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD121KFBX
EAN/GTIN:
     0718037866246
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
88,9mm(3,5"), SATA-6Gb/s, 12000 GB, 7200 RPM, 256MB Cache, 6W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Western Digital
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 282,92*
€ 301,99*
€ 3,50*
ab € 282,70*
€ 302,03*
€ 6,78*
ab € 284,73*
€ 304,08*
€ 4,50*
ab € 295,18*
€ 316,22*
Lager 1062
4
€ 4,45*
ab € 300,30*
€ 320,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,85*
€ 381,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,53*
€ 375,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,89*
€ 373,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,30*
€ 357,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.