Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOVO ThinkStation P3 30GS Intel Core i7-13700K 2x16GB DDR5 1TB SSD NVIDIA RTX A2000 W11P TopSeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     1062-432391
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30GS001XGE
EAN/GTIN:
     0196804913223
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Lenovo ThinkStation P3 30GS - Tower - 1x Core i7 13700K / 3.4 GHz, vPro, RAM 32 GB, SSD 1 TB, NVMe,TCG Opal Encryption, HDMI, DP, USB, NVIDIA RTX A2000, GigE, Win 11 Pro, Monitor: keiner, Tastatur: Deutsch, TopSeller, mit 1 Jahr Lenovo Premier Support
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lenovo
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.648,58*
€ 1.754,04*
Frei Haus
ab € 1.688,96*
€ 1.801,08*
Lager 1062
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.693,51*
€ 1.812,02*
2 Tage
49
Frei Haus
ab € 1.703,55*
€ 1.814,01*
1 Tag
92
Frei Haus
ab € 1.709,92*
€ 1.824,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.812,02*
€ 2.156,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.808,22*
€ 2.151,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.761,55*
€ 2.096,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.729,22*
€ 2.057,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.693,51*
€ 2.015,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.