Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1062-433221 Herst.-Nr.: TS-H1090FU-7232P-64G EAN/GTIN: 4711103082126 |
| |
|
| | |
| NAS-Server 1U Rackmount für 10x 63,5mm (2,5") U.2/SATA-6Gb/s HDDs/SSDs, AMD Epyc 7232P (8C/16T) 3.1GHZ, 64GB DDR4 reg. ECC (8x 8GB, 4 Slots frei, max. 1TB), 5GB Flash, HDMI 1.4b, 2x 25Gb SFP28, 2x 2.5GBase-T, 4x Gb LAN, 2x USB-A 3.0 (Host), 1x PC Weitere Informationen: | | Hersteller: | QNAP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Internes SSD, Internes Solid State Drive, NAS, NAS Server, Network Attached Storage, ECC-RAM, RAM ECC, Rack Server, Server, Serverspeicher, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, Storage Server, ram ecc registered, internes ssd |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1062 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.571,23* | € 5.800,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.601,17* | € 5.832,42* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.637,20* | € 5.868,81* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 5.735,49* | € 5.968,13* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 5.810,87* | € 6.045,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1062 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1062 | | Versand: Lager 1062 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|