Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 107
>
Ordner, Mappen, Registratur
>
Ablage gelochtes Schriftgut
>
Schnellhefter Sonstige
>
Artikel
Schnellhefter FACT! BRUNNEN 102015010, für Format A4, Abheftvorrichtung ja, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-010777
Hersteller:
BRUNNEN
Herst.-Nr.:
102015010
EAN/GTIN:
4003273589216
Suchbegriffe:
Schnellhefter FACT!
Berichtsblock-Schnellhefter
Hefter
Karton-Hefter
Aus transluzenter PP-Folie. Mit Namensschild und Einstecktasche innen. Metallspange mit Schutzschicht.
beweglicher Heftfalz nein, Einstecktasche ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
gelb
Abheftvorrichtung:
ja
Beschriftungsfeld:
ja
beweglicher Heftfalz:
nein
Einstecktasche:
ja
Material:
Polypropylen (PP)
... >
Ordner, Mappen, Registratur
>
Ablage gelochtes Schriftgut
>
Schnellhefter Sonstige
Weitere Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
,
Kartonhefter
,
Kunststoff-Hefter
,
Kunststoff-Schnellhefter
,
Kunststoff-Sichthefter
,
Plastik-Sichthefter
,
Plastikhefter
,
Schnellhefter
,
Sichthefter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen