Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhänge-Heftstreifen aus Karton Leitz 3700-00-25, 60mm breit, 305mm hoch, rot, PG=25ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010902
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3700-00-25
EAN/GTIN:
     4002432306473
Suchbegriffe:
Einhänge-Heftstreifen aus Karton
Abheftstreifen
Aktendulli
Einhänge-Heftstreifen
Aus Manilakarton 250 g/m² mit Standard-Lochung geöst und Kunststoff-Deckschiene zum Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen zu Einzelakten für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Packung mit 25 Stück, Lochung 6 und 8cm, Füllvermögen 25mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
60
Höhe:
305
Packung mit:
25 Stück
Lochung:
6 und 8 cm
Füllvermögen:
25
Papiergewicht:
250
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 7,31*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,45*
€ 7,46*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,55*
€ 7,58*
1 Tag
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 7,62*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,29*
€ 13,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37000035
ab € 4,55*
Ähnlich
Leitz
37000011
ab € 0,18*
Ähnlich
Leitz
37000055
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.