Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen Trapez WEKRE 50503T, Lochung 8cm, 240mm breit, 105mm hoch, rosa, ST=100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012541
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     50503T
EAN/GTIN:
     4018924505736
Suchbegriffe:
Trapeztrennstreifen
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
Trapezförmige Trennstreifen zur übersichtlichen Ablage, gelocht. Durch wechselseitiges Abheften entsteht eine zweistufig sichtbare Ablage. Breite Schmalseite: 60 mm.
Zertifikate und Zulassungen blauer Engel
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Lochung:
8 cm
Breite:
240
Höhe:
105
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Papiergewicht:
190
Inhalt der Packung:
100 Stück
Material:
Karton RC
Weitere Suchbegriffe: trennstreifen 24 x 10,5 cm 100st, trenn laschen, trennlaschen 10,5x24cm, Trennstreifen Trapez, Aktenfahne, Aktenzunge, Ordnerstreifen, Ordnerzunge, Zwischenblatt Streifen, Zwischeneinlage Streifen, Zwischenstreifen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 1,75*
1 Tag
88
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,18*
€ 2,19*
1 Tag
32
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 2,22*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,33*
€ 4,14*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,70*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.