Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deskorganizer Classic PAGNA® 24141-02, für Format A4, Tabe 1-12, 12 Fächer, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020225
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24141-02
EAN/GTIN:
     4013951008090
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Für Dokumente im Format DIN A4 us strapazierfähigem Pressspan. Mit zusätzlichem Verschluss mit Gummizug. Dehnbarem Rücken für besonders hohes Füllvermögen. Farbigem Griffregister für schnellen Zugriff auf Unterlagen. Individuell beschriftbarem Einsteckschild.
Breite 230mm, Höhe 320mm, Farbe Fächerblock bunt Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Tabe:
1-12
Anzahl Fächer:
12
Farbe:
blau
Breite:
230
Höhe:
320
Farbe Fächerblock:
bunt
Material:
Pressspan, 100 % Zellstoff
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, fächermappe pagna 12 fächer blau, faltmappe, faltmappe blau, Deskorganizer Classic, Dokumentenmappe, Dokumentenmappe (Pultordner), Dokumentenmappen, Ordnungs-Mappe (Pultordner), Ordnungsmappen, Ordnungsmittel, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 7,33*
€ 6,78*
ab € 4,53*
€ 7,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,06*
€ 8,16*
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 10,56*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 8,11*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24141-02
ab € 4,47*
Ähnlich
Pagna
24141-04
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.