Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Kassettenregistratur
>
Artikel
Stehsammler Plus Leitz 2476-00-35, für Format A4, Beschriftungsfeld ja, 78mm breit, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 107
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-020256
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
2476-00-35
EAN/GTIN:
4002432305513
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Für Verwendung im Hoch- und Querformat. Große Kapazität (Innenbreite 70 mm), hohe Vorderseite, mit Griffmulde und austauschbarem Beschriftungsschild. Beschriftungsschild (6005) nicht im Lieferumfang enthalten.
Tiefe 278mm, Höhe vorne 70mm, Höhe hinten 308mm, Füllvermögen 70mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
blau
Beschriftungsfeld:
ja
Breite:
78
Tiefe:
278
Höhe vorne:
70
Höhe hinten:
308
Füllvermögen:
70
Besonderheit:
aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschi
Material:
Polystyrol (PS)
... >
Ordnungs-, Ablagemittel
>
Stehsammler und Zubehör
>
Stehsammler Leitz
Weitere Suchbegriffe:
Stehsammler für Einstellmappen
,
Archivstehsammler
,
Stehsammler
,
Zeitschriftenbox
,
Zeitschriftenkassette
,
Zeitschriftensammler
,
stehsammler a4 leitz blau
,
kassettenregistratur
,
archivstehsammler leitz
,
Stehsammler Plus
,
Ablage
,
Ablagen
,
Akten-Stehsammler
,
Aktenaufbewahrungs-Stehsammler
,
Aktenaufbewahrungsstehsammler
,
Aktenstehsammler
,
Altablage-Stehsammler
,
Altablagestehsammler
,
Archivablage-Stehsammler
,
Katalogsammler
,
Katalogständer
,
Magazinarchiv
,
Sammelbox
,
Sammelbox (Stehsammler)
,
Sammelboxen
,
Schreibtisch-Accessoire
,
Schreibtisch-Accessoire (Stehsammler)
,
Schreibtisch-Accessoires
,
Stehsammler (Archiv)
,
Zeitschriften-Stehsammler
,
Zeitschriftenboxen
,
Zeitschriftenstehsammler
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 3,17*
€ 4,70*
Lager 467
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,37*
€ 5,02*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,24*
€ 5,46*
Lager 1682
1 Tag
18
1
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 5,55*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,35*
€ 5,81*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, blau
Leitz
52270035
ab € 2,11*
Zubehör
Leitz 52771062 Dateiablagebox Polystyrene Violett
Leitz
52771062
ab € 39,33*
Zubehör
Leitz WOW Magazine File Dateiablagebox Polystyrene Grün
Leitz
52771064
ab € 39,43*
Zubehör
Schildchen-Halter, 55 mm, 10 Stück, glasklar
Leitz
60050002
ab € 2,24*
Zubehör
Stehsammler Jumbo Plus, A4, Polystyrol, blau
Leitz
52390035
ab € 20,02*
Zubehör
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, rot
Leitz
24760025
ab € 3,35*
Zubehör
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, blau
Leitz
52771036
ab € 5,16*
Zubehör
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, eisblau
Leitz
52771051
ab € 5,24*
Zubehör
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, pink
Leitz
52771023
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen