Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox "the green chameleon" helit H 64295 52, für Format A4, 4 Schubfächer, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-022399
Herst.-Nr.:
     H 64295 52
EAN/GTIN:
     4012086022933
Suchbegriffe:
Schubladenbox
helit schubladenbox geschlossen
schubladenbox
schubladenbox helit
Deckendes und mattes Material aus recyceltem Kunststoff (mindestens 80% Post-Consumer Material). Vier geschlossenen Schübe mit Auszugssperre für DIN A4 Formate, stapelbar. Innenabmessung der Schübe (B x T x H): 229 x 306 x 38 mm.
Schubladenfront geschlossen, stapelbar ja, Farbe Schubladen grün, Breite 265mm, Tiefe 332mm, Höhe 215mm, Schublade mit Griffloch/Griffmulde ja, Zertifikate und Zulassungen blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Anzahl Schubfächer:
4
Schubladenfront:
geschlossen
Farbe Gehäuse:
grün
stapelbar:
ja
Farbe Schubladen:
grün
Breite:
265
Tiefe:
332
Höhe:
215
Schublade mit Griffloch/Griffmulde:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Material:
recycelter Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schubladenbox "the green chameleon", Ablage, Ablagebox, Ablageboxen, Ablagen, Brief-Ablagebox, Formular-Ablagebox, Formularbox, Formularboxen, Formularkasten, Schreibtisch-Accessoire (Schubladenbox), Schubladenboxen, Schubladensystem, Schubladensysteme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 11,46*
€ 17,65*
1
€ 5,50*
ab € 12,21*
€ 18,55*
2 Tage
11
5
Frei Haus
ab € 13,04*
€ 18,68*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 12,97*
€ 18,77*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 21,32*
€ 28,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6429534
ab € 11,39*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6429595
ab € 12,22*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H 64295 25
ab € 11,48*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6429582
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.