Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsortierer PP-Planboard EICHNER 9089-00002, 6 Fächer, für Format A4 quer, 900mm hoch, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-022447
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00002
EAN/GTIN:
     4052301014060
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Innovativer Wandsortierer aus umweltfreundlichem Polypropylen mit jeweils 6 Fächern für die Formate DIN A4 horizontal und vertikal sowie DIN A5 vertikal. Der Wandsortierer kann sowohl an der Wand als auch an einer Tür befestigt werden. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
6
für Format:
DIN A4 quer
Farbe:
grau
Höhe:
900
Material:
Polypropylen PP
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, kartensortiertafel din a4, dokumenten sortiertafel, Wandsortierer PP-Planboard, Formularfach, Formularfächer, Präsentation, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfächer, Prospekthalter, Prospekthalter ohne Ständer, Set mit Prospektfächern, Wand-Prospektfach-Set, Wandprospekthalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,54*
€ 51,63*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,96*
€ 55,88*
€ 4,95*
ab € 42,29*
€ 56,42*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 43,16*
€ 57,38*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 48,09*
€ 63,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9089-00001
ab € 38,36*
Ähnlich
Eichner Organisation
9089-00003
ab € 30,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.