| |
|
| Artikel-Nr.: 107-032531 Herst.-Nr.: 608451 00 EAN/GTIN: 9001939220010 |
| |
|
| | |
| Notizblock ohne Deckblatt, mit grauem Papierfälzel und Perforation. Anzahl Blatt 50, Perforation mikroperforation Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4 | Lineatur: | blanko | Farbe: | weiß | Lochung: | ungelocht | Anzahl Blatt: | 50 | Perforation: | mikroperforation | Papiergewicht: | 60 | Blattzahl: | 50 | Bindung: | gefälzelt | Papier: | ECF | Besonderheit: | ohne Deckblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibblöcke, notiz-block a4 blanco, notiz block, notiz-block unliniert, Notizblock Style ohne Deckblatt, Block, Block (College), Block (Notizen), Block (Steno), Blöcke, Briefblock (Büro), Collegeblock, Kollegblock, Notizblock (College), Notizblock (Steno), Notizblöcke, Notizbuch (Ringmappe), Ringmappen-Notizbuch, Schreibblock (College), Schreibblock (Steno), Schul-Collegeblock, Schul-Kollegblock, Spiralblock (College), Spiralblock (Notizen), Spiralblock (Steno), Spiralnotizblock, Spiralnotizblock (Steno), Spiralschreibblock, Spiralschreibblock (College), Spiralschreibblock (Steno), Stenoblock |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 2,90* | ab € 0,919* | € 1,429* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,83884* | € 1,55884* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,85* | € 1,65* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,92* | € 1,75* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,68* | € 5,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|