Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-037539 Herst.-Nr.: 4-1200 083 EAN/GTIN: 4057305020376 |
| |
|
| | |
| Fasermaler zum Schreiben, Skizzieren und für Layoutarbeiten auf hellem Papier. Die wasserbasierte Tinte ist schnelltrocknend, vor dem Antrocknen wasservermalbar und schlägt nicht durch das Papier. Entspricht dem CE-Standard. Made in Germany. Ausführung der Spitze Rundspitze, Tinte/Tusche Tinte auf Wasserbasis, wasserlöslich bis zur Trocknung, Offenlagerungsfähigkeit nein, Schaftfarbe schwarz Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | honigmelone | Spitze austauschbar: | nein | Spitze druckgesichert: | nein | auswaschbar: | nein | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Tinte/Tusche: | Tinte auf Wasserbasis, wasserlöslich bis zur Trocknung | Offenlagerungsfähigkeit: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schaftmaterial: | Polypropylen (PP) | Besonderheit: | Fasermaler für das Schreiben, Skizzieren und für Layoutarbei | mit Clip: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, filzmaler schwarz, fasermaler, Fasermaler 1200 colourpen fine, Faserstift, Feinschreiber, Filzmaler (Fasermaler), Filzstift (Fasermaler), Fineliner, Fineliner (Fasermaler), Grafikmarker, Graphikmarker, Kinderfasermaler, Layoutmarker, Malstift (Fasermaler), Schreibgerät, Schreibgeräte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,66* | € 1,11* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,62* | € 1,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,66* | € 1,25* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,65* | € 1,27* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,35* | € 2,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|