| |
|
| Artikel-Nr.: 107-049149 Herst.-Nr.: 9219-00769 EAN/GTIN: 4052301028425 |
| |
|
| | |
| Aus wetterfester PP-Folie gefertigt. Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz. Schnelle Anbringung, da grundsätzlich vorgelocht. Mit jedem Kugelschreiber beschriftbar, wahlweise mit Bedruckung oder unbedruckt lieferbar. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Aufdrucktext: | Gesperrt | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Kolli-Anhänger, Kollianhänger, Preisauszeichnung, anhängezettel rot, anhängeschild, Warenanhänger, wetterfest, Andrucketikett für Textilien, Anhängezettel, Stückwarenanhänger, Auszeichnungs-Hängeetikett mit Faden, Auszeichnungs-Schild, Auszeichnungsetikett, Colli-Anhänger, Fadenetikett, Geschenkanhänger, Hänge-Etikett mit Faden, Hängeetikett mit Faden, Hängeschild, Hängeschilder, Konfektionsanhänger, Konfektionsanhänger mit Faden, Nadeletikett für Textilien, Preis-Anhängeschild, Preis-Hängeetikett mit Faden, Preis-Hängeschild, Preisanhänger, Preisauszeichnungs-Etikett (Ringetikett), Preisauszeichnungs-Etikett mit Nadel, Preisetikett (Ringetikett), Preisschild, Preisschild (Anhänger), Preisschild mit Faden, Ring-Etikett, Ringetikett, Schild für Preisauszeichnung, Stückwaren-Anhänger, Textil-Etikett, Textil-Etikett mit Faden, Textiletikett, Textiletikett mit Faden, Versandetikett, Versandetiketten, Warenauszeichnungs-Etikett (Ringetikett), Warenauszeichnungs-Etikett mit Faden, Warenauszeichnungs-Etikett mit Nadel, Warenauszeichnungs-Schild (Anhänger), Warenauszeichnungsetikett, Warenauszeichnungsschild (Anhänger) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 10,86* | € 15,54* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,59* | € 16,38* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 12,25* | € 17,23* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 12,58* | € 17,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 6,00* | ab € 13,67* | € 19,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|