Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Büroschere Lerche 40006, Form spitz, gesamte Länge 155mm, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050632
Hersteller:
     Lerche
Herst.-Nr.:
     40006
EAN/GTIN:
     4016746400062
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Einzeln von Hand im Gesenk geschmiedet und gehärtet, fein verarbeitet. Hochglanz vernickelt und fachgerecht montiert. Solinger Spitzenqualität mit echter Schraube.
Schnabel-Länge 75mm
Weitere Informationen:
Form:
spitz
gesamte Länge:
155
Farbe:
vernickelt
Schnabel-Länge:
75
Länge der Schneide:
7
Ausführung der Schneide:
gerade
Material Klinge:
Normalstahl vernickelt
Länge:
130
Material:
Stahl vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, büroschere lerche, allzweckschere, Classic Büroschere, Bandeisenschere, Barockmuster-Schere, Barockschnittschere, Bastelschere, Blechschere, Bogenmuster-Schere, Bordürenmuster-Schere, Bortenmuster-Schere, Büttenrandschere, Büttenschnittschere, Deko-Schere, Flachstahlschere, Hebelschere, Kabelschere, Konturenschere, Kreativschere, Lochschere, Motiv-Eckschere, Motiv-Schere, Motivschere, Profilstahlschere, Rosenschere, Silhouetten-Schere, Silhouettenschere, Silhoutetten-Schere, Stabstahlschere, Stahlschere, Telefonschere, Wellenmuster-Schere, Wellenschere, Wellenschnitt-Schere, Zickzack-Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEDO
97765 N
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.