Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammernspender MAULpro Recycling MAUL 3012325.ECO, 73mm ø, 73mm breit, 60mm hoch, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-054235
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3012325.ECO
EAN/GTIN:
     4002390087582
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Greener@work: Zu über 85 % aus recyceltem Kunststoff (Post Consumer Material). Made in Germany: Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt. Mattierte Oberfläche. Mit Zentralmagnet. Aus bruchsicherem Kunststoff. Großes Fassungsvermögen. Inkl. 15 Büroklammern. 3 Jahre Garantie.
mit Klammern ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Durchmesser:
73
Breite:
73
Tiefe:
73
Höhe:
60
mit Klammern:
ja
Magnet für Klammernhalt:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: klammernspender rot, briefklammernspender, klammernspender maul, Klammernspender MAULpro Recycling, Briefklammern-Magnetdose, Briefklammernbox, Büroklammernbox, Büroklammernmagnetdose, Büroklammerspender, Clipbox, Klammernspender (Büro), Magnetdose für Briefklammern, Magnetdose für Büroklammern, Spender (für Büroklammer)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 6,65*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 4,23*
€ 6,94*
€ 6,95*
ab € 4,95*
€ 8,12*
6 Tage
28
€ 5,99*
ab € 5,13*
€ 8,43*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 7,65*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.