Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichttafel DIN A4 tarifold 114001, Packung mit 10 Stück, blau, PG=10ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-061150
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114001
EAN/GTIN:
     3377991140013
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Kassenständer
Aus strapazierfähigem, reflexfreiem PVC mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Mit Tafelöffnung oben und 5 Aufsteckreitern, 50 mm breit. Für Wandelement, Tischständer und Drehständer Metall. Leichtes Einsetzen durch stabile Drehzapfen. 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe Rahmen:
blau
Packung mit:
10 Stück
Material Rahmen:
PVC, Stahldraht
Besonderheit:
mit 5 Aufsteckreitern 50 mm
Material:
PVC, PP, Metall
Weitere Suchbegriffe: Preislistenhalter, drehzapfentafel tarifold, dokumentenhalter, Klarsichttafel DIN A4, Drehzapfen-Sichttafel, Sichttafel, Sichttafel und Zubehör, Sichttafeln
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 21,13*
€ 27,67*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 22,92*
€ 29,93*
1 Tag
14
1
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 23,88*
€ 31,16*
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 26,60*
€ 31,70*
1 Tag
17
1
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 25,22*
€ 32,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,93*
€ 35,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,24*
€ 34,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,12*
€ 32,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,04*
€ 29,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,38*
€ 27,82
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 22,92*
€ 27,27
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
214100
ab € 6,08*
Zubehör
Tarifold
214030
ab € 20,04*
Zubehör
Tarifold
214003
ab € 31,58*
Zubehör
Tarifold
214000
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.