| |
|
| Artikel-Nr.: 107-061491 Herst.-Nr.: 9218-03532 EAN/GTIN: 4052301053441 |
| |
|
| | |
| Schaltplantasche mit selbstklebendem Rücken und Dehnfalttasche ist pappverstärkt und besonders stabil. Sie bietet 20 mm Füllvermögen und eignet sich für alle gängigen Schrank- bzw. Regaloberflächen. für Format A4, Inhalt der Packung 25 Stück, Aufhängeloch nein, Breite 245mm, Höhe 315mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | für Format: | DIN A4 | Farbe: | transparent | Inhalt der Packung: | 25 Stück | Aufhängeloch: | nein | Breite: | 245 | Höhe: | 315 | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, selbstklebetaschen a4, selbstklebende taschen, Schaltplantasche pappverstärkt mit Dehnf, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Dokumentenhalter, Hülle, Hüllen, Sichttasche, Sichttaschen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,68* | € 3,60* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 80,78* | € 103,97* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 86,01* | € 110,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|