Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker QL-600 brother QL600RXX1, Beschriftungsband (Typ) DK-Rollen, 128mm breit, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070867
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL600RXX1
EAN/GTIN:
     4977766798518
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Professioneller Etikettendrucker für Einzel- und Endlosetiketten, der ohne die Installation von Treibern oder Software direkt über einen USB-Anschluss unter Windows genutzt werden kann. Automatische Etikettenerkennung. USB Schnittstelle.
Tiefe 221mm, Höhe 153mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Beschriftungsband (Typ):
DK-Rollen
Breite:
128
Tiefe:
221
Höhe:
153
Druckgeschwindigkeit:
71
max. Druckhöhe:
59
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 5,49*
ab € 55,67*
€ 71,81*
2 Tage
36
€ 4,50*
ab € 60,89*
€ 78,17*
€ 5,95*
ab € 61,58*
€ 79,05*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,57*
€ 79,35*
Lager 107
Frei Haus
ab € 88,41*
€ 119,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.