Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalenderersatzblätter GÜSS® 55033e, für (Marke/Art.-Nr.) Dreimonatsaufstellkalender, 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-080223
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     55033e
EAN/GTIN:
     4021819550346
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalenderersatzblätter.
Breite 108mm, Höhe 160mm, Anzahl Blatt 12
Weitere Informationen:
für (Marke/Art.-Nr.):
Dreimonatsaufstellkalender
für Jahr:
2025
Breite:
108
Höhe:
160
Anzahl Blatt:
12
Druckfarbe:
schwarz/rot
für Papiergrößen:
DIN A5
Material:
100 % Altpapier
Weitere Suchbegriffe: Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Monatskalender, Monatsplan, Monatsplaner, Monatspläne, Tagesersatzblock, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, 3-monatskalender guess-verlag, monatskalender, tischkalender 2025, Kalenderersatzblätter, Abreißkalender-Rückwand, Adressheft für Taschenkalender, Anschriften-Registerheft, Anschriftenheft für Taschenkalender, Bildrückwand für Kalender, Blankoschild für Tischaufsteller, Einsteckschild für Tischaufsteller, Ersatz-Kalendarium für Kalender, Ersatzkalender für Taschenkalender, Faltkalender für Taschenkalender, Kalender, Kalendereinlage für Taschenkalender, Leporello-Kalender für Taschenkalender, Miniplaner, PC-Blankoschild für Tischaufsteller, PC-Einsteckchild für Tischaufsteller, PC-Einsteckkarte für Tischaufsteller, Rückwand für Abreißkalender, Rückwand für Wandkalender, Taschenkalender, Taschenkalender-Ersatzkalender, Taschenplaner, Taschenplaner-Ersatzkalender, Wandkalender-Rückwand
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 2,10*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,78*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GÜSS Kalender
55033
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.