Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-090507 Herst.-Nr.: 56335 EAN/GTIN: 0092399563358 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Handstempelkissen 9 x 5 cm mit Kunststoffdeckel. Wasserbasierte, dokumentenechte Stempelfarbe nach DIN ISO 14145-15. Umweltfreundlich hergestellt aus mindestens 95% Recycling- Kunststoff. Stempelfläche 90 x 50 mm. getränkt ja, Stempelfarbe mit/ohne Öl ohne Öl, Farbanzeige am Gehäuse ja, Zertifikate und Zulassungen österreichisches Umweltzeichen Weitere Informationen: | | Stempelfarbe: | schwarz | Stempelfläche: | 90 x 50 mm | getränkt: | ja | nachfüllbar: | ja | Stempelfarbe mit/ohne Öl: | ohne Öl | Farbanzeige am Gehäuse: | ja | Zertifikate und Zulassungen: | österreichisches Umweltzeichen | Material Gehäuse: | ABS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, stempelfarben trodat, stempelfarbe, Handstempelkissen Kunststoff, Blechstempelkissen, Dokumenten-Stempelkissen, Fingerabdruckkissen, Handstempel-Kissen, Holz-Stempelkissen, Metallstempelkissen, Poststempelkissen, Scheiben-Stempelkissen, Steinstempelkissen, Stempel, Stempelkissen mit dokumentenechter Farbe, Universal-Stempelkissen, Wäsche-Stempelkissen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1,43* | € 2,61* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1,42* | € 2,61* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,54* | € 2,79* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,62* | € 4,53* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 3,45* | € 5,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|