Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Stempel
>
Stempelkissen
>
Ersatzstempelkissen
>
Artikel
Handstempelkissen Imprint? 9072M trodat® 143663, Stempelfarbe rot, Stempelfläche 110x70mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-090566
Hersteller:
Trodat
Herst.-Nr.:
143663
EAN/GTIN:
0190084436632
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Für Gummi- und Polymerstempel geeignet. Getränkt und nachtränkbar mit Stempelfarbe ohne Öl. Reicht für tausende klar konturierte Abdrücke. Klare Kennzeichnung der Tränkungsfarbe am Metallgehäuse. Leichtes Öffnen und Schließen des Kissens durch Griffleiste.
getränkt ja, Stempelfarbe mit/ohne Öl ohne Öl, Farbanzeige am Gehäuse ja
Weitere Informationen:
Größe:
2
Stempelfarbe:
rot
Stempelfläche:
110 x 70 mm
getränkt:
ja
nachfüllbar:
ja
Stempelfarbe mit/ohne Öl:
ohne Öl
Farbanzeige am Gehäuse:
ja
Besonderheit:
für Gummi- und Polymerstempel
Material Gehäuse:
Metall
... >
Postbearbeitung, Klebemittel
>
Stempel u. Zubehör
>
Stempelkissen
Weitere Suchbegriffe:
Stempel-Ersatzkissen
,
Stempelaustauschkissen
,
Nachtränkfarbe
,
Stempel-Farbe
,
Stempelfarbe
,
Stempelkissen-Farbe
,
Stempelkissenfarbe
,
Stempel-Kissen
,
Stempelkissen
,
trodat stempelfarbe ohne öl rot
,
trodat nachtränkfarbe
,
stempel farbe
,
Handstempelkissen Imprint? 9072M
,
Blechstempelkissen
,
Dokumenten-Stempelkissen
,
Fingerabdruckkissen
,
Handstempel-Kissen
,
Holz-Stempelkissen
,
Metallstempelkissen
,
Poststempelkissen
,
Scheiben-Stempelkissen
,
Steinstempelkissen
,
Stempel
,
Stempelkissen mit dokumentenechter Farbe
,
Universal-Stempelkissen
,
Wäsche-Stempelkissen
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
26
1
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,52*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,84*
€ 1,60*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,17*
€ 2,15*
Lager 2478
3 Tage
170
30
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,83*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,97*
€ 3,54*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stempelkissen 2, getränkt, im Metall-Gehäuse, 110 x 70 mm, rot
Pelikan
331025
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen