Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen WEKRE 50503IF, Lochung 8cm, 240mm breit, 105mm hoch, intensivrot, ST=100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121705
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     50503IF
EAN/GTIN:
     4018924150035
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen 24x10,5cm rot 100 stü...
Trennstreifen aus 190 g/qm Karton, 2-fach gelocht.
Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
Farbe:
intensivrot
Lochung:
8 cm
Breite:
240
Höhe:
105
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Papiergewicht:
190
Inhalt der Packung:
100 Stück
Material:
Karton RC
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trenn-laschen rot, Aktenfahne, Aktenzunge, Ordnerstreifen, Ordnerzunge, Zwischenblatt Streifen, Zwischeneinlage Streifen, Zwischenstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
49
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,44*
€ 4,36*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,73*
€ 4,75*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.