Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen WEKRE 50509, Lochung 8cm, 240mm breit, 105mm hoch, pastellgrau, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121750
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     50509
EAN/GTIN:
     4018924505095
Suchbegriffe:
Akten-Fahne
Akten-Schwanz
Aktenfahne
Aktenschwanz
Trennstreifen aus farbigem Karton, 190 g/qm.
Zertifikate und Zulassungen blauer Engel
Weitere Informationen:
Farbe:
pastellgrau
Lochung:
8 cm
Breite:
240
Höhe:
105
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Papiergewicht:
190
Inhalt der Packung:
100 Stück
Material:
Karton RC
Weitere Suchbegriffe: Trenn-Laschen, Trennlaschen, Trennstreifen, trennstreifen, Aktenzunge, Ordnerstreifen, Ordnerzunge, Zwischenblatt Streifen, Zwischeneinlage Streifen, Zwischenstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 2,10*
1 Tag
529
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,35*
€ 2,49*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,42*
€ 2,59*
6 Tage
101
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 2,61*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 3,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wekre
50504
ab € 1,14*
Ähnlich
Wekre
50501
ab € 1,01*
Ähnlich
Wekre
50502
ab € 1,13*
Ähnlich
Wekre
50511
ab € 1,21*
Ähnlich
Wekre
50506
ab € 1,14*
Ähnlich
Wekre
50503
ab € 1,01*
Ähnlich
Wekre
50500
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.