Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen WEKRE 50503, Lochung 8cm, 240mm breit, 105mm hoch, pastellrosa, PG=100ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121753
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     50503
EAN/GTIN:
     4018924505033
Suchbegriffe:
Akten-Fahne
Akten-Schwanz
Aktenfahne
Aktenschwanz
Zertifikate und Zulassungen blauer Engel
Weitere Informationen:
Farbe:
pastellrosa
Lochung:
8 cm
Breite:
240
Höhe:
105
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Papiergewicht:
190
Inhalt der Packung:
100 Stück
Material:
Karton RC
Weitere Suchbegriffe: Trenn-Laschen, Trennlaschen, Trennstreifen, trennstreifen 24 x 10,5 cm 100st, trenn laschen, trennlaschen 10,5x24cm, Aktenzunge, Ordnerstreifen, Ordnerzunge, Zwischenblatt Streifen, Zwischeneinlage Streifen, Zwischenstreifen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
100
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,61*
1 Tag
310
1
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,88*
8 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 2,36*
€ 4,22*
1
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 4,49*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,59*
€ 4,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0259* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wekre
50509
ab € 1,22*
Ähnlich
Wekre
50504
ab € 1,22*
Ähnlich
Wekre
50501
ab € 1,01*
Ähnlich
Wekre
50502
ab € 1,21*
Ähnlich
Wekre
50511
ab € 1,21*
Ähnlich
Wekre
50506
ab € 1,21*
Ähnlich
Wekre
50500
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.