Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Büro-Heftklammern
>
Artikel
Heftgerät SAX 49 SAX 0-049-09, Leistung 25, Heftung fest/lösbar/nageln, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-127500
Hersteller:
Heinrich Sachs
Herst.-Nr.:
0-049-09
EAN/GTIN:
9002219011601
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Der SAX 49 Bürohefter für den Schreibtisch garantiert durch die robuste Mechanik aus Metall ein störungsfreies Heften. Die Automatiklade zum einfachen Nachfüllen hat eine Kapazität von 160 Klammern 24/6 und 200 Klammern 26/6. Neben zwei Arten der Heftung, bis zu einer Tiefe von 65 mm, ist auch Tackern möglich. Gewicht: 180 g, Länge: 160 mm, Garantie: 5 Jahre.
Heftklammern-Typ 24/6 und 26/6, Nachfüllmechanik Automatiklade, Einlegetiefe 65mm
Weitere Informationen:
Heftleistung (Blatt):
25
Farbe:
schwarz
Heftung:
fest/lösbar/nageln
Heftklammern-Typ:
24/6 und 26/6
Nachfüllmechanik:
Automatiklade
Einlegetiefe:
65
... >
Rund um den Schreibtisch
>
Locher, Heftgeräte, Heftklammern, Ösenzangen
>
Heftgeräte Sonstige
Weitere Suchbegriffe:
Bürohefter
,
Büroheftgerät
,
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
büro-heftklammern sax
,
büro heftklammern
,
Heftgerät SAX 49
,
Aktenhefter
,
Blockhefter
,
Blockheftgerät
,
Blockheftgeräte
,
Hebelblockhefter
,
Hefter (Büro)
,
Sattelhefter
,
Sattelheftgerät
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 107
€ 4,30*
ab € 3,99*
€ 6,86*
Lager 1039
9 Tage
98
€ 6,99*
ab € 4,52*
€ 7,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heftgerät (Büro) NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm, grau
Novus
020-1277
ab € 13,03*
Ähnlich
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Novus
020-1272
ab € 11,05*
Ähnlich
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Novus
020-1271
ab € 11,22*
Ähnlich
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Novus
020-1273
ab € 12,74*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt, 30 Blatt, grau
Leitz
55000085
ab € 8,72*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau
Leitz
55020085
ab € 11,84*
Ähnlich
Büroheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, grau
Leitz
55220085
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen