Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsgerät 3-in-1 M4100 DW G&G 18603, Druckgeschwindigkeit 33, Speicher 256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-128899
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     18603
EAN/GTIN:
     6941580806108
Suchbegriffe:
Home-Office-Drucker
Homeoffice-Drucker
Laserdrucker
3-in-1-Drucker
Praktisch. Effizient. Geld sparen. Der Monochrom-Laser Multifunktionsdrucker von G&G wurde entwickelt für Arbeitsgruppen und Unternehmen mit großem Druckvolumen. Hohe Druckgeschwindigkeit, aber niedrige Anschaffungskosten und niedrige Instandhaltungskosten.
Netzwerk möglich Ja, Anzahl der Blätter (Zufuhrfach) 250, Abmessungen (B x T x H) mm 415x365x350, Tiefe 365mm, Höhe 350mm
Weitere Informationen:
Druckgeschwindigkeit:
33
Speicher:
256
Netzwerk möglich:
Ja
Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich:
Ja
Anzahl der Blätter (Zufuhrfach):
250
Abmessungen (B x T x H) mm:
415 x 365 x 350
Tiefe:
365
Höhe:
350
Druckmenge je Monat:
80000
Anlaufzeit:
8.2
Netzwerk:
ja
für Papiergrößen:
DIN A4, A5, A6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 263,47*
€ 269,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,59*
€ 324,44*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,17*
€ 320,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,13*
€ 320,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,63*
€ 318,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,07*
€ 317,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,47*
€ 313,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.