| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 107-2000048 Herst.-Nr.: 101511 EAN/GTIN: 4260372259079 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Super leichter und robuster Koffer mit Hartschale. 4-Doppelrollen mit Gummiummantelung für besonders leisen 360° Rollkomfort. Aus hochwertigem ABS Material. Integriertes reguläres Zahlenschloss. Komfortable Innenausstattung mit beidseitiger Packmöglichkeit und Dehnfalte für mehr Volumen. Mit speziellem Kantenschutz an den Ecken des Koffers. Tiefe 230mm, Höhe 555mm, mit Griff ja, Ausstattung Kreuzpackgurt mit Klippschloss, separates Netzfach mit Reißverschluss, Tragegriffe oben und seitlich, Teleskop-Ausziehgriff aus Metall, 4 seitliche Standfüße, eleskopauszug mit Push Button Verriegelungsgriff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung: | Hartschalen-Reisetrolley | Breite: | 280 | Tiefe: | 230 | Höhe: | 555 | Farbe: | Ice Blue | mit Griff: | ja | Ausstattung: | Kreuzpackgurt mit Klippschloss, separates Netzfach mit Reißv | Form Griff: | Tragegriffe oben und seitlich, Teleskop-Ausziehgriff | Material: | ABS Copolymer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |