Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Reisetrolley S 20", 40 l Glüückskind 101531, Hartschalen-Reisetrolley, 280mm breit, Apple Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2000051
Hersteller:
     Glüückskind
Herst.-Nr.:
     101531
EAN/GTIN:
     4260372259109
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Super leichter und robuster Koffer mit Hartschale. 4-Doppelrollen mit Gummiummantelung für besonders leisen 360° Rollkomfort. Aus hochwertigem ABS Material. Integriertes reguläres Zahlenschloss. Komfortable Innenausstattung mit beidseitiger Packmöglichkeit und Dehnfalte für mehr Volumen. Mit speziellem Kantenschutz an den Ecken des Koffers.
Tiefe 230mm, Höhe 555mm, mit Griff ja, Ausstattung Kreuzpackgurt mit Klippschloss, separates Netzfach mit Reißverschluss, Tragegriffe oben und seitlich, Teleskop-Ausziehgriff aus Metall, 4 seitliche Standfüße, eleskopauszug mit Push Button Verriegelungsgriff
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Hartschalen-Reisetrolley
Breite:
280
Tiefe:
230
Höhe:
555
Farbe:
Apple Green
mit Griff:
ja
Ausstattung:
Kreuzpackgurt mit Klippschloss, separates Netzfach mit Reißv
Form Griff:
Tragegriffe oben und seitlich, Teleskop-Ausziehgriff
Material:
ABS Copolymer
Weitere Suchbegriffe: rollkoffer grün, rollenkoffer, rollkoffer glüückskind, Reisetrolley S 20", 40 l, Business-Trolley, Roll-Reisetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.