Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Reisetrolley L 24", 65 l Glüückskind 101532, Hartschalen-Reisetrolley, 440mm breit, Apple Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2000052
Hersteller:
     Glüückskind
Herst.-Nr.:
     101532
EAN/GTIN:
     4260372259116
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Super leichter und robuster Koffer mit Hartschale. 4-Doppelrollen mit Gummiummantelung für besonders leisen 360° Rollkomfort. Aus hochwertigem ABS Material. Integriertes reguläres Zahlenschloss. Komfortable Innenausstattung mit beidseitiger Packmöglichkeit und Dehnfalte für mehr Volumen. Mit speziellem Kantenschutz an den Ecken des Koffers.
Tiefe 265mm, Höhe 655mm, mit Griff ja, mit Schultergurt nein, Art des Verschlusses Reißverschluss, reguläres Zahlenschloss, Ausstattung Kreuzpackgurt mit Klippschloss, separates Netzfach mit Reißverschluss, Tragegriffe oben und seitlich, Teleskop-Ausziehgriff aus Metall, 4 seitliche Standfüße, eleskopauszug mit Push Button Verriegelungsgriff
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Hartschalen-Reisetrolley
Breite:
440
Tiefe:
265
Höhe:
655
Farbe:
Apple Green
mit Griff:
ja
mit Schultergurt:
nein
Art des Verschlusses:
Reißverschluss, reguläres Zahlenschloss
Ausstattung:
Kreuzpackgurt mit Klippschloss, separates Netzfach mit Reißv
Form Griff:
Tragegriffe oben und seitlich, Teleskop-Ausziehgriff
Volumen:
65
Material:
ABS Copolymer
Weitere Suchbegriffe: rollkoffer grün, rollenkoffer, rollkoffer glüückskind, Reisetrolley L 24", 65 l, Business-Trolley, Roll-Reisetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.