Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisetrolley Airport L, ABS Glüückskind 102822, Hartschalen-Reisetrolley, 430mm breit, Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2000088
Hersteller:
     Glüückskind
Herst.-Nr.:
     102822
EAN/GTIN:
     4260372259475
Suchbegriffe:
Reisetrolley Airport L, ABS
Business-Trolley
Roll-Reisetasche
Super leichter und robuster Koffer. 4-Doppelrollen mit Gummiummantelung für besonders leisen 360° Rollkomfort. Aus hochwertigem Polycarbonat / ABS Materialmix. Mit TSA-Zahlenschloss, für USA Reisen unerlässlich. Komfortable Innenausstattung mit beidseitiger Packmöglichkeit und Dehnfalte für mehr Volumen. Mit speziellem Kantenschutz an den Ecken des Koffers. Alle Koffer sind ineinander stapelbar.
Tiefe 275mm, Höhe 655mm, Verschluss Ja, mit Griff ja, mit Schultergurt nein, Art des Verschlusses Reißverschluss, TSA-Zahlenschloss, Ausstattung Kreuzpackgurt mit Klippschloss, separates Netzfach mit Reißverschluss, Tragegriffe oben und seitlich, Teleskop-Ausziehgriff aus Aluminium, 4 seitliche Standfüße, eleskopauszug mit Push Button Verriegelungsgriff
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Hartschalen-Reisetrolley
Breite:
430
Tiefe:
275
Höhe:
655
Farbe:
Red
Verschluss:
Ja
mit Griff:
ja
mit Schultergurt:
nein
Art des Verschlusses:
Reißverschluss, TSA-Zahlenschloss
Ausstattung:
Kreuzpackgurt mit Klippschloss, separates Netzfach mit Reißv
Form Griff:
Tragegriffe oben und seitlich, Teleskop-Ausziehgriff
Masse (Gewicht):
3.6
Volumen:
66
Material:
ABS Copolymer
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.