Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headset Classic 3,5 mm mit Mikrofon und Lautstärkeregler KENSINGTON® K33597WW, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2000893
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K33597WW
EAN/GTIN:
     0085896335979
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Die 40-mm (On-Ear) Lautsprecher mit tiefen Bässen und einem großen Dynamikbereich sorgen für einen hervorragenden Stereosound. Das passive Noise-Cancelling-Mikrofon kann Umgebungsgeräusche herausfiltern und sorgt damit für eine optimale Sprachqualität. Die Lautstärke und die Stummschaltfunktion des Mikrofons lassen sich mit den im USB-Kabel integrierten, leicht zugänglichen Bedienelementen ganz einfach einstellen. Die Maximallautstärke ist auf 94 Dezibel beschränkt, um die Ohren vor Hörverlust durch übermäßig lautes Hören von Musik zu schützen. Diese Kopfhörer eignen sich für Geräte unter Windows, macOS und Chromebook. Dank der Garantie von einem Jahr können Sie sicher sein, dass Kensington Sie in jedem Fall schützt. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Empfindlichkeit gemäß ISO:
94
Laustärkeregler:
Ja
Kopfhörer (Typ):
USB 3,5 mm HiFi-Kopfhörer, On-Ear
Kabellänge:
1.8
Kabel inbegriffen:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Lautstärkeregler, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, computer-headset 3,5 klinke, computer headset, kensington headset, Headset Classic 3,5 mm mit Mikrofon und, Bügelkopfhörer, Drahtlose Kopfhörer, Duplex-Kopfhörer für Wiedergabegerät, Duplex-Stethoskophörer für Wiedergabeger, Dynamische Micro-Kopfhörer, Dynamischer Stereo-Kopfhörer, Fernseh-Kopfhörer, Funkhörset, Geschlossene Kopfhörer, In-Ear-Kopfhörer, In-Ohr-Kopfhörer, IR-Kopfhörer, Kabel-Kopfhörer, Kabellose Kopfhörer, Kinnbügel-Kopfhörer, Kleinstkopfhörer, Kopfhörer, Kopfhörer für Wiedergabegerät, Kopfhörer mit IR-Tonübertragung, Kopfhörersystem, Leicht-Kopfhörer, Micro-Kopfhörer, Mikrofon, Mini-Kopfhörer, Mono-Kopfhörer, Multi-Media-Set, Offene Kopfhörer, Ohrhörer, Ohrpolster für Kopfhörer Wiedergabegerät, PC-Kopfhörer, Stereo-Kopfhörer, Stethoskophörer für Wiedergabegerät, Street Wear-Kopfhörer, System-Funk-Kopfhörer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,95*
€ 28,44*
€ 6,78*
ab € 21,07*
€ 28,50*
€ 5,95*
ab € 20,98*
€ 28,51*
€ 4,50*
ab € 21,27*
€ 28,98*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 33,18*
€ 44,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.