Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle A5 proOFFICE 100810788, Inhalt der Packung 100 Stück, Folienstärke 120µm, transparent, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2002032
Hersteller:
     Pro Office
Herst.-Nr.:
     100810788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Sichthülle aus Polypropylen genarbt, mit Greifausschnitt.
Oberfläche genarbt, Greifausschnitt ja, Öffnung oben und rechte Seite
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A5
Inhalt der Packung:
100 Stück
Farbe:
transparent
Folienstärke:
120
Oberfläche:
genarbt
Greifausschnitt:
ja
Öffnung:
oben und rechte Seite
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: sichthüllen a5 farblos genarbt, aktenhüllen a5, aktenhülle, Sichthülle A5, Akten-Hülle, Aktenhüllen, Einlegehülle, Einlegehüllen, Hülle, Hüllen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Sicht-Hülle, Sichthülle
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,80*
€ 6,92*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 5,35*
€ 8,63*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.