Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 50 x 70 cm, Intensivfarben URSUS® 395-22-99, sortiert, PG=50BG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2003970
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     395-22-99
EAN/GTIN:
     4008525184591
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g set
Fotokarton aus Frischzellulose in 10 Intensiv-Farben sortiert. Mit hoher Farbbrillianz und Lichtbeständigkeit, durchgefärbt. Ideale Grundlage für vielfältige Bastelarbeiten, Kartengestaltungen uvm. Made in Germany.
Inhalt der Packung 50 Bögen, sortiert in 10 Farben Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Höhe:
70
Farbe:
sortiert
Inhalt der Packung:
50 Bögen, sortiert in 10 Farben
Breite:
50
Papiergewicht:
300
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Fotokarton 50 x 70 cm, Intensivfarben, Bastelkarton, Bastelkartons, Foto-Bastelkarton, Foto-Bastelkartons, Foto-Halloweenkarton, Foto-Lederkarton, Foto-Pünktchenkarton, Foto-Regenbogenkarton, Foto-Spinnenkarton, Foto-Streifenkarton, Foto-Tierfellkarton, Foto-Tonkarton, Fotokartons, Halloween-Fotokarton, Karton, Kartons, Motiv-Fotokarton, Motiv-Photokarton, Photo-Halloweenkarton, Photo-Lederkarton, Photo-Pünktchenkarton, Photo-Regenbogenkarton, Photo-Spinnenkarton, Photo-Streifenkarton, Photo-Tierfellkarton, Photo-Tonkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 37,88*
€ 54,02*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 41,23*
€ 55,33*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,33*
€ 65,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,96*
€ 65,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,41*
€ 62,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,71*
€ 60,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,14*
€ 57,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,23*
€ 49,06
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,8246* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.