Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammernspender TREND DURABLE 1709051400, 72mm ø, 75mm hoch, mit Klammern ja, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2003987
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709051400
EAN/GTIN:
     7318089051404
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Briefklammern-Spender mit Magnetrand. Gefüllt mit Briefklammern.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Durchmesser:
72
Höhe:
75
mit Klammern:
ja
Magnet für Klammernhalt:
ja
Material:
Polystyrol (PS), Eisen
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Aktenklammernspender, Briefklammernspender, Büroklammernspender, Klammernspender, büroklammernspender durable, briefklemmer, Briefklammernspender TREND, Briefklammern-Magnetdose, Briefklammernbox, Büroklammernbox, Büroklammernmagnetdose, Büroklammerspender, Clipbox, Klammernspender (Büro), Magnetdose für Briefklammern, Magnetdose für Büroklammern, Spender (für Büroklammer)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 5,43*
€ 7,78*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 5,56*
€ 7,93*
1
€ 6,78*
ab € 5,48*
€ 8,88*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 12,93*
€ 18,88*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
120424
ab € 0,25*
Zubehör
Durable
120524
ab € 1,54*
Zubehör
Durable
120625
ab € 0,27*
Zubehör
Durable
120725
ab € 1,51*
Zubehör
Durable
120824
ab € 0,36*
Zubehör
Durable
120924
ab € 1,75*
Zubehör
Durable
121025
ab € 0,37*
Zubehör
Durable
121125
ab € 1,67*
Zubehör
Durable
122524
ab € 0,72*
Zubehör
Durable
122425
ab € 0,70*
Zubehör
Durable
124100
ab € 1,95*
Zubehör
Durable
125300
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.