Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhaut-Papier URSUS® 432-46-10, A4, 210mm breit, 297mm hoch, chamois, PG=10BG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004118
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     432-46-10
EAN/GTIN:
     4008525138587
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Robustes Papier, das sich durch seine hohe Festigkeit auszeichnet. Durch die unverwechselbare Äderung erinnert das durchgefärbte Papier an klassisches Pergament. Dank der abriebfesten Oberfläche eignet es sich zur Erstellung von Urkunden, Auszeichnungen oder auch Speisekarten. Geeignet für verschiedene Druckverfahren oder zur Prägung. Hier kann der Kreativität freien Lauf gelassen werden. Made in Germany. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Format:
DIN A4
Breite:
210
Höhe:
297
Papiergewicht:
110
Inhalt der Packung:
10 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, Elefantenhaut, Elefantenhaut-Papier, Elefantenhautpapier, Papier Elefantenhaut, elefantenhautpapier chamois, elefantenhaut, elefantenhautpapier a4, Calligraphy-Papier, Calligraphy-Papier (Elefantenhaut), Calligraphypapier, Calligraphypapier (Elefantenhaut), Calligraphypapiere, Design-Papier, Design-Papiere, Kalligrafie-Papier, Kalligrafie-Papier (Elefantenhaut), Kalligrafie-Papiere, Kalligrafiepapier, Kalligrafiepapier (Elefantenhaut), Kalligrafiepapiere, Kalligraphy-Papier, Kalligraphy-Papier (Elefantenhaut), Kalligraphy-Papiere, Kalligraphypapier (Elefantenhaut), Motivpapier, Motivpapiere, Papier, Papiere, Urkunde, Urkunden, Urkundenpapier, Urkundenpapier unbedruckt (Elefantenhaut, Urkundenpapiere
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 40,62*
€ 58,51*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paket
1 Paket enthält 10 Blätter (ab € 0,441* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 60,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.