Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Sticky Recycling Notes, farbig Post-it® Super Sticky Recycling Notes 654SP-RSSCOL-20, 76mm breit, 76mm hoch, farbig sortiert, ST=20ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004239
Herst.-Nr.:
     654SP-RSSCOL-20
EAN/GTIN:
     4064035132149
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Super Sticky Recycling Notes bestehen zu 100 % aus Recyclingpapier und sind recycelbar. Der Klebstoff besteht aus 60 % Haftkleber auf Basis jährlich nachwachsender Pflanzen. Sie haben haften doppelt so stark (im Vergleich zu Post-it® Standard Notes) und sind super robust, super vielseitig und in einer Vielzahl von Farben erhältlich, um jede Information oder Nachricht hervorzuheben.
Anzahl Blatt 1400, Papier 100 % recycleltes Papier, Recyclinganteil 100%, Zertifikate und Zulassungen PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
76
Höhe:
76
Farbe:
farbig sortiert
Anzahl Blatt:
1400
Papier:
100 % recycleltes Papier
Recyclinganteil:
100
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC zertifiziert
Besonderheit:
bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier und sind recycelbar,
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz, Super Sticky Recycling Notes, farbig, Hafti, Haftnotiz-Rolle, Notes, Notizpapier, Notizpapier haftend, Notizpapiere, Notizzettel, Post-it, Post-it®, Postit, Postit®, Zettel haftend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.