Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Springform rechteckig mit Deckel, Back-Idee Kreativ Dr. Oetker 169316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004284
Hersteller:
     Dr. Oetker
Herst.-Nr.:
     169316
EAN/GTIN:
     4044935011232
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Blechkuchen-Springform
Rechteckige-Springform mit extra hoher Transporthaube für besondere Backkreationen Springform-Ring mit hervorragenden Antihaft-Eigenschaften, schnitt- und kratzfester Servierboden. Backform mit Emaille-Boden und Stahlblech-Ring. Hitzebeständig bis +230 °C. Servierboden: fruchtsäurebeständig und spülmaschinenfest. Ring per Hand reinigen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Springform rechteckig
Material:
Stahlblech, Emaille
Breite:
435
Tiefe:
296
Höhe:
104
Farbe:
grau/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Spring-Form, Springform, dr. oetker springform, spring form, backform eckig, Springform rechteckig mit Deckel, Back-I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.