Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Ringbuch
>
Zeitplansystem
>
Aktivitätenliste
>
Artikel
Chronobook Buchkalender Tagesplan Black & White Edition CHRONOPLAN 50945, 2025, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-2004771
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
50945
EAN/GTIN:
4004182088074
Suchbegriffe:
Aktivitäten-Liste
Aktivitätenliste
Buchkalender
Buchplaner
Buchkalender mit Stundeneinteilung von 7.00 bis 20.00 Uhr, Wochenzählung, Tagesplan, Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr, Notizblättern, Übersicht, Feiertagen und Ferienplan. Mit Einmerkband und Stiftehalter. Softcover in Leinenprägung mit praktischem Gummiverschluss. Chremfarbenes Papier FSC®-zertifiziert.
Kalendarium 1 Tag/1 Seite, Wochenzählung ja, Stundeneinteilung 7 - 20 Uhr, Fundhilfe Einmerkband, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert, Breite 135mm, Höhe 210mm
Weitere Informationen:
Kalendarium:
1 Tag/1 Seite
Farbe/Motiv Einband:
schwarz
für Jahr:
2025
Wochenzählung:
ja
Stundeneinteilung:
7 - 20 Uhr
Fundhilfe:
Einmerkband
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Breite:
135
Höhe:
210
Papiergewicht:
70
Material Einband:
Kunststoff Softcover mit Leinenprägung
Besonderheit:
Tagesplan
... >
Präsentation, Planung
>
Kalender, Urlaubs- u. Jahresplaner
>
Kalender Sonstige
Weitere Suchbegriffe:
Bürokalender
,
Tagebuch Kalender
,
Terminplaner
,
Tages-Kalender
,
Tages-Plan
,
Tages-Planer
,
Tageskalender
,
Tagesplan
,
Tagesplaner
,
Taschen-Kalender
,
Taschen-Planer
,
Taschenkalender
,
Taschenplaner
,
buchkalender chronoplan 1 tag/1 seite
,
tages kalender
,
chronoplan tageskalender
,
Chronobook Buchkalender Tagesplan Black
,
Agenda
,
Brieftaschen-Planer
,
Buch-, Tagebuchkalender
,
Chefkalender
,
Chefterminer
,
Damenkalender
,
Dienstleistungskalender
,
Faltkalender
,
Geburtstags-Taschenkalender
,
Geburtstags-Taschenplaner
,
Geburtstagskalender (Taschenkalender)
,
Geburtstagsplaner
,
Geschäftstagebuch
,
Kurzes Vormerkbuch
,
Leporello-Taschenkalender
,
Managerkalender
,
Merkbuch
,
Miniplaner
,
Notizkalender
,
Plankalender für Tasche
,
Quadratkalender
,
Querkalender
,
Reisekalender
,
Sichtkalender
,
Spiral-Buchkalender
,
Stundenkalender
,
Tagebuchkalender
,
Taschenagenda
,
Wochenkalender
,
Zweitage-Kalender
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 10,56*
€ 15,78*
Lager 1682
1 Tag
151
€ 5,95*
ab € 10,80*
€ 16,08*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 10,83*
€ 16,65*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 12,16*
€ 18,56*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 19,32*
€ 26,89*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chronobook Buchkalender Black & White Edition CHRONOPLAN 50965, 2025, Wochenzählung ja, schwarz
Avery
50965
ab € 6,99*
Ähnlich
Chronobook Buchkalender Mini, Wochenplan, Hardcover CHRONOPLAN 50825, 2025, 95mm breit, schwarz
Avery
50825
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen