Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Schreibunterlage 701 DATAline BRUNNEN 1070128004, 40 Blatt, mit Kalender ja, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004803
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070128004
EAN/GTIN:
     4061947104097
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Breite 585mm, Höhe 435mm, mit Folienauflage nein, recycelbar ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typbezeichnung des Motivs:
bunt
Anzahl Blatt:
40
mit Kalender:
ja
Breite:
585
Höhe:
435
mit Folienauflage:
nein
recycelbar:
ja
Papiergewicht:
70
für Jahr:
2024 - 2026
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, brunnen schreibunterlage 58,5 x 43,5 cm papier, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Papier-Schreibunterlage 701 DATAline, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Leder-Schreibunterlage, Lederschreibunterlage, Papier-Schreibunterlagen, Papierschreibunterlagen, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Schreibunterlagen, Unterlage, Unterlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.