Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischköcher CAMPUS HAN 17480-887, pastelllila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004971
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17480-887
EAN/GTIN:
     4012473120891
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtischköcher in hoher Qualität mit 5 in Höhe und Durchmesser unterschiedlichen Röhren und 1 flachen Schale zur Kleinteile-Organisation. Der elegante Schreibtischköcher eignet sich zur Organisation und Ablage von Schreibtisch, Beauty- oder Künstlerbedarf. Oberfläche glänzend. Die große Grundfläche sorgt auch in gefülltem Zustand für einen sicheren Stand. Made in Germany. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
pastelllila
Anzahl Fächer:
6
Material:
Polystyrol (PS)
Breite:
131
Tiefe:
154
Höhe:
137
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, acryl schreibtisch-organizer, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer 6-teilig, Schreibtischköcher CAMPUS, Bürobutler, Büroschale, Butler, Federschale, Köcher, Köcher (Stiftablage), Rundbox, Scherenständer, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgerätehalter, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Stiftbutler, Stiftebox, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienbox, Utensilienboxen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 3,65*
€ 6,23*
€ 6,95*
ab € 3,55*
€ 6,27*
8 Tage
26
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 6,33*
€ 5,50*
ab € 3,60*
€ 7,03*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 5,84*
€ 9,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAN
17480-805
ab € 3,55*
Sonstiges
HAN
17480-815
ab € 3,58*
Sonstiges
HAN
17480-881
ab € 3,22*
Sonstiges
HAN
17480-884
ab € 3,55*
Sonstiges
HAN
17480-886
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.