Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke für Herren, Highline PLANAM 2310044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2005399
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2310044
EAN/GTIN:
     4030913065489
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Wer hart anpacken muss, benötigt nicht nur bequeme Kleidung, sondern auch praktische Details. Die Highline Bundjacke sitzt durch die Golffalte im Rücken perfekt und bietet fünf Taschen für Ihre Arbeitsutensilien. Mit der Ärmel-Handytasche haben Sie Ihr Smartphone schnell griffbereit Kein Hängenbleiben: Der Frontreißverschluss wird durch eine Patte verdeckt. Mit PLANAM Highline arbeiten Sie in Arbeitsbekleidung mit hochwertigen Gewebemischungen, perfekter Verarbeitung und praktischen Ausstattungsmerkmalen. Highline von PLANAM bietet viele Vorteile: kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifachnaht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN ISO 6330. Ein weiteres Plus: Das Sortiment ist von der Internationalen OEKO-TEX®-Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungs- und Prüfungsinstitute geprüft. Die Zertifizierung nach OEKO-TEX® STANDARD 100 garantiert, dass Highline gesundheitlich unbedenklich produziert wurde. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Modell:
Highline
wasserdicht:
Nein
max. Waschtemperatur:
60
Konfektionsgröße (EUR):
44
Art der Schließung:
Reißverschluss
Geschlecht:
männlich
Ausstattung:
2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Kl
Bezeichnung:
Bundjacke
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Farbe:
kornblau/marine/zink
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, planam blouson blau, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, Bundjacke für Herren, Highline
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,12*
€ 24,35*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,70*
€ 24,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,40*
€ 24,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,23*
€ 25,71*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 27,30*
€ 35,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2310038
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2310040
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
2310042
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2310046
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2310048
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2310050
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2310052
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
2310054
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2310056
ab € 19,49*
Ähnlich
Planam
2310058
ab € 19,55*
Ähnlich
Planam
2310060
ab € 19,39*
Ähnlich
Planam
2310062
ab € 19,38*
Ähnlich
Planam
2310064
ab € 19,40*
Ähnlich
Planam
2310066
ab € 19,44*
Ähnlich
Planam
2310068
ab € 19,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.