Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose für Damen, Highline PLANAM 2718038, Konfektionsgröße (EUR) 38, schwarz/schiefer/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2005608
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2718038
EAN/GTIN:
     4030913958996
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Perfekte Passform, ausreichend Bewegungsfreiraum und viele Verstaumöglichkeiten. Die Highline Bundhose bietet alles, was Frauen der Tat benötigen, um einen guten Job zu machen. Mit PLANAM Highline arbeiten Sie in Arbeitsbekleidung mit hochwertigen Gewebemischungen, perfekter Verarbeitung und praktischen Ausstattungsmerkmalen. Kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifachnaht an den Belastungspunkten, einlauffest gefertigt nach DIN EN ISO 6330. Das Sortiment ist von der Internationalen OEKO-TEX®-Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungs- und Prüfungsinstitute geprüft. Die Zertifizierung nach OEKO-TEX® STANDARD 100 garantiert, dass Highline gesundheitlich unbedenklich produziert wurde. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Konfektionsgröße (EUR):
38
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Ausführung flammwidrig:
Nein
Modell:
Highline
max. Waschtemperatur:
60
wasserdicht:
Nein
Art der Schließung:
Reißverschluss
Material der Textilie:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Geschlecht:
weiblich
Ausstattung:
2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit f
Bezeichnung:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.