Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke für Herren, Highline PLANAM 2300064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2005786
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2300064
EAN/GTIN:
     4030913946672
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Kälteschutzjacke
Thermojacke
Einsatzbereit bei Schnee, Regen und Wind. Die wasser- und winddichte Highline Winterjacke ist durch das Fleece und den hinterlegten Reißverschluss am Kragen innen bequem, auch wenn es von außen ungemütlich wird. Mit PLANAM Highline arbeiten Sie in Arbeitsbekleidung mit hochwertigen Gewebemischungen, perfekter Verarbeitung und praktischen Ausstattungsmerkmalen. Highline von PLANAM bietet viele Vorteile: kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifachnaht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN ISO 6330. Ein weiteres Plus: Das Sortiment ist von der Internationalen OEKO-TEX®-Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungs- und Prüfungsinstitute geprüft. Die Zertifizierung nach OEKO-TEX® STANDARD 100 garantiert, dass Highline gesundheitlich unbedenklich produziert wurde. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
max. Waschtemperatur:
30
Modell:
Highline
Art der Schließung:
Reißverschluss
wasserdicht:
Ja
Konfektionsgröße (USA):
XXXL
Konfektionsgröße (EUR):
64
Geschlecht:
männlich
Ausstattung:
wasser- und winddicht, hinterklebte Nähte, 2 verdeckte Seite
Bezeichnung:
Winterjacke
Material:
Obergewebe: 100 % Polyester, PU-beschichtet; Wattierung und
Farbe:
kornblau/marine/zink
Weitere Suchbegriffe: Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke planam blau, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, Winterjacke für Herren, Highline
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,07*
€ 45,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,14*
€ 45,75*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,08*
€ 45,80*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,21*
€ 46,03*
Lager 107
Frei Haus
ab € 49,41*
€ 61,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2300068
ab € 35,19*
Ähnlich
Planam
2300072
ab € 64,23*
Ähnlich
Planam
2300040
ab € 31,96*
Ähnlich
Planam
2300044
ab € 31,89*
Ähnlich
Planam
2300048
ab € 32,17*
Ähnlich
Planam
2300052
ab € 31,93*
Ähnlich
Planam
2300056
ab € 32,10*
Ähnlich
Planam
2300060
ab € 31,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.