Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke für Damen, Norit PLANAM 6440052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2005935
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6440052
EAN/GTIN:
     4030913964874
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
In unzähligen Berufen ist Bewegungsfreiheit ein absolutes Muss. Dementsprechend ist flexible Kleidung gefragt, die Sie in nichts einschränkt. Unsere Lösung: Norit, das Bewegungstalent unter der Arbeitsbekleidung. Elastische 4-Wege-Stretch-Einsätze folgen jeder Bewegung. Leichtes und gleichzeitig robustes Mischgewebe ist angenehm zu tragen und für alle Einsätze bei Wind und Wetter geeignet. Große Modell- und Farbvielfalt ? das passende Sortiment für jeden Beruf und Geschmack. Bei Anstrahlung reflektiert die Reflexbiese an der Schulter. Die Materialstruktur hält Nässe ab und setzt modische Akzente. Die Materialstruktur sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und setzt optische Akzente. Norit überzeugt durch praktische Features und modernes Design ? passend für jede Branche und jeden Geschmack. Zudem lässt die große Auswahl der Kollektion keine Wünsche offen. Wichtiges Werkzeug haben Sie dank der Maßstabtasche immer dabei. Die Knietaschen ermöglichen den Einsatz von Kniepolstern. Besonderen Tragekomfort verspricht das elastische Gewebe im Schritt. Die Reflexstreifen unterhalb der Knietasche unterstreichen das sportliche Design. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Ausführung flammwidrig:
Nein
winddicht:
Ja
max. Waschtemperatur:
30
Modell:
Norit
Art der Schließung:
Reißverschluss
wasserdicht:
Ja
Konfektionsgröße (USA):
L
Konfektionsgröße (EUR):
52
Geschlecht:
weiblich
Ausstattung:
atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht, Nähte hinterklebt, 2 S
Bezeichnung:
Winterjacke
Material:
Obergewebe: 100 % Polyester, TPU-Membrane, ca. 245 g/m2; Wat
Farbe:
schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,51*
€ 50,21*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,59*
€ 51,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,14*
€ 52,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,46*
€ 52,93*
Lager 107
Frei Haus
ab € 59,28*
€ 74,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6420040
ab € 33,56*
Ähnlich
Planam
6430040
ab € 38,27*
Ähnlich
Planam
6440040
ab € 37,52*
Ähnlich
Planam
6440064
ab € 40,94*
Ähnlich
Planam
6440068
ab € 41,06*
Ähnlich
Planam
6440044
ab € 37,51*
Ähnlich
Planam
6440048
ab € 37,33*
Ähnlich
Planam
6440056
ab € 37,30*
Ähnlich
Planam
6440060
ab € 37,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.