Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose für Herren, Norit PLANAM 6400054, Konfektionsgröße (EUR) 54, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2006002
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6400054
EAN/GTIN:
     4030913960142
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
In unzähligen Berufen ist Bewegungsfreiheit ein absolutes Muss. Dementsprechend ist flexible Kleidung gefragt, die Sie in nichts einschränkt. Unsere Lösung: Norit, das Bewegungstalent unter der Arbeitsbekleidung. Elastische 4-Wege-Stretch-Einsätze folgen jeder Bewegung. Leichtes und gleichzeitig robustes Mischgewebe ist angenehm zu tragen und für alle Einsätze bei Wind und Wetter geeignet. Große Modell- und Farbvielfalt ? das passende Sortiment für jeden Beruf und Geschmack. Norit überzeugt durch praktische Features und modernes Design ? passend für jede Branche und jeden Geschmack. Zudem lässt die große Auswahl der Kollektion keine Wünsche offen. Wichtiges Werkzeug haben Sie dank der Maßstabtasche immer dabei. Die Knietaschen ermöglichen den Einsatz von Kniepolstern. Besonderen Tragekomfort verspricht das elastische Gewebe im Schritt. Die Reflexstreifen unterhalb der Knietasche unterstreichen das sportliche Design. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Konfektionsgröße (EUR):
54
Farbe:
schwarz/schwarz
Ausführung flammwidrig:
Nein
Modell:
Norit
max. Waschtemperatur:
40
wasserdicht:
Nein
Art der Schließung:
Reißverschluss
Material der Textilie:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle; ca. 245 g/m2; Ver
Geschlecht:
männlich
Ausstattung:
2 eingesetzte Beuteltaschen; 2 aufgesetzte Knietaschen, von
Bezeichnung:
Bundhose
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 24,25*
€ 30,87*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,54*
€ 31,74*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 26,62*
€ 33,03*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 25,02*
€ 33,65*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 37,42*
€ 45,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6400042
ab € 24,10*
Ähnlich
Planam
6400044
ab € 24,29*
Ähnlich
Planam
6400046
ab € 24,15*
Ähnlich
Planam
6400048
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
6400050
ab € 24,15*
Ähnlich
Planam
6400052
ab € 24,12*
Ähnlich
Planam
6400056
ab € 26,69*
Ähnlich
Planam
6400058
ab € 26,63*
Ähnlich
Planam
6400060
ab € 26,63*
Ähnlich
Planam
6400062
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
6400064
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,30*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 24,19*
Ähnlich
Planam
64000102
ab € 24,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.