Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybridjacke für Herren, Norit PLANAM 6501060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2006080
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6501060
EAN/GTIN:
     4030913968100
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hybridjacke
In unzähligen Berufen ist Bewegungsfreiheit ein absolutes Muss. Dementsprechend ist flexible Kleidung gefragt, die Sie in nichts einschränkt. Unsere Lösung: Norit, das Bewegungstalent unter der Arbeitsbekleidung. Elastische 4-Wege-Stretch-Einsätze folgen jeder Bewegung. Leichtes und gleichzeitig robustes Mischgewebe ist angenehm zu tragen und für alle Einsätze bei Wind und Wetter geeignet. Große Modell- und Farbvielfalt ? das passende Sortiment für jeden Beruf und Geschmack. Anschmiegsam an jede Körperform dank seitlicher Stretch-Einsätze. Eingrifftaschen mit zuverlässigem Reißverschluss. Norit überzeugt durch praktische Features und modernes Design ? passend für jede Branche und jeden Geschmack. Zudem lässt die große Auswahl der Kollektion keine Wünsche offen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Modell:
Norit
Ausführung flammwidrig:
Nein
wasserdicht:
Nein
max. Waschtemperatur:
40
Konfektionsgröße (EUR):
60
Art der Schließung:
Reißverschluss
Geschlecht:
männlich
Ausstattung:
2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte, 1 Bru
Bezeichnung:
Hybridjacke
Material:
Material Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245
Farbe:
schiefer/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Hybridjacke für Herren, Norit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,77*
€ 35,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,98*
€ 35,53*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,02*
€ 36,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,94*
€ 36,76*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 38,05*
€ 49,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6501042
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
6501044
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
6501046
ab € 24,36*
Ähnlich
Planam
6501048
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
6501050
ab € 24,34*
Ähnlich
Planam
6501052
ab € 24,33*
Ähnlich
Planam
6501054
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
6501056
ab € 26,47*
Ähnlich
Planam
6501058
ab € 26,45*
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
6501024
ab € 24,34*
Ähnlich
Planam
6501025
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
6501026
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
6501027
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
6501028
ab € 24,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.