| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 107-2006242 Herst.-Nr.: 116333 EAN/GTIN: 4001499963339 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Frosch Limonen Geschirrspül-Taps reinigen das Geschirr, dank ihrer kraftvollen Rezeptur mit Limonenfrische, glänzend sauber. Die Alles-in-1-Formel ohne Phosphat vereint Reinigung, höchste Fettlösekraft, Klarspüler, Salzfunktion, Glasschutz und Edelstahlglanz und hinterlässt einen frischen Duft. Die Tabs erbringen schon bei einer Spültemperatur ab 40°C volle Leistung und sorgen für einen geringen Energieverbrauch. Der wiederverschließbare Karton besteht aus 80 % Altpapier und ist zu 100 % recycelbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt der Packung: | 30 Stück | EUH-Sätze: | Array | P-Sätze: | Array | Signalwort: | Achtung | H-Sätze: | Array |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Geschirrreinigungstabletten, Geschirrspültab, Geschirrspültabs, Maschinengeschirrspülmittel, Reinigungsmittel, Reinigungstab, Reinigungstablette, Reinigungstabletten, Reinigungstabs, Spülmaschinentab, Spülmaschinentabs, Spülmittel, Spültab, Spültabs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 107 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,30* | ab € 5,41* | € 8,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,66* | € 8,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,66* | € 8,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,72* | € 10,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 107 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 107 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 107 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|