Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etikett ablösbar + 15 Blatt EXTRA AVERY Zweckform® L4732REV-65, A4, Packung mit 65, weiß, ST=5200ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2006536
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4732REV-65
EAN/GTIN:
     4004182347874
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Sichere Haftung auf allen Oberflächen und rückstandsfreies Ablösen durch optimierten Klebstoff. Garantiert staufreier Druckerdurchlauf. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch TÜV-SÜD. Ideal geeignet für nicht dauerhafte Beschriftungen, wie Preis- und Produktauszeichnungen. Etiketten sind FSC®-zertifiziert, mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. Gratis Online Software & Vorlagen unter www.avery.eu/print.
Anzahl der Etiketten in Packung 5200, Inhalt der Packung 4000 + 1200 EXTRA Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten in Packung:
5200
Inhalt der Packung:
4000 + 1200 EXTRA
Packung mit:
65
Blatt mit umlaufendem Rand:
ja
Etikettenhöhe:
16.9
Etikettenbreite:
35.6
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker, Kopierer
Etiketten pro Blatt:
80
ablösbar:
ja
abgerundete Ecken:
ja
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, Universal-Etikett ablösbar + 15 Blatt EX, Absender-Etikett, Absenderetikett, Adress-Etikett, Adressetikett, Bauteilkennzeichnungs-Etikett für PC-Dru, Beschriftungsstreifen, Bogenhaftetikett, Buchetikett, CD-Box-Etikett, CD-Cover-Etikett, CD-Etikett für Drucker, CD-Glossy-Etikett für Drucker, Datenträgeretikett, Design-Etikett, Dia-Etikett, Diktierkassetten-Etikett, Dokumentations-Etikett (Sterilisation, o, Druckmaschinen-Etikett, Druckmaschinen-Folien-Etikett, Druckmaschinen-Haftpapier, Druckmaschinen-Ring-Etikett, DVD-Etikett für Drucker, DVD-Hüllenetikett, EDV-Etikett, EDV-Etiketten, Einmach-Etikett, Einmachetikett, Einzel-Haftetikett, Etikett, Etikett (Bogen, thermoaktiv), Etikett für Druckmaschine, Etikett für Maschinenbedruckung, Etikett mit Schutzfolie, Etikett Standardformat, Etiketten, Farblaser-Etikett, Farblaseretikett, Farbstreifen, Farbverlauf-Etikett, Flaschen-Etikett, Flaschenetikett, Folienetikett für Druckmaschine, Folienetikett für Maschinenbedruckung, Folienetikett für PC-Drucker, Foto-Pickerl, Fotoetikett für PC-Drucker, Frankier-Etikett (Bogen), Geräteversiegelungs-Etikett, Glossy-Etikett für PC-Drucker, Goldfolie-Etikett, Haftetikett, Haftetikett (Bogen), Haftpapier für Maschinenbedruckung, Haushalts-Etikett, Haushalts-Pickerl, Haushaltsetikett, Heftbox-Etikett, Heftschoner-Etikett, Heftschoneretikett, Hochglanz-Etikett für PC-Drucker, IML-Etikett (Kunststoff, Packmittel), Inkjet-Etikett, Inkjet-Flaschenetikett, Inkjet-Folienetikett, Inkjet-Glossyetikett, Inkjet-Hochglanzetikett, Inkjet-Neonetikett, Inkjet-Tiefkühletikett, Inkjetetikett, Inkjetetikett (Design), Inkjetfolienetikett, Kartei-Klebereiter, Kopier-Etikett, Kopier-Folienetikett, Kopier-Glossyetikett, Kopier-Hochglanzetikett, Kopier-Neonetikett, Kopier-Sicherheitsetikett, Kopier-Tiefkühletikett, Kopieretikett, Kopierfolienetikett, Korrekturetikett für PC-Drucker, Küchen- und Haushaltsetikett, Küchen-Pickerl, Küchenetikett, Laser-Bauteilkennzeichnungsetikett, Laser-Etikett, Laser-Glossyetikett, Laser-Hochglanzetikett, Laser-Neonetikett, Laser-Sicherheitsetikett, Laserdrucker-Bauteilkennzeichnungsetiket, Laserdrucker-Etikett, Laserdrucker-Etiketten, Laserdrucker-Folienetikett, Laserdrucker-Glossyetikett, Laserdrucker-Hochglanzetikett, Laserdrucker-Neonetikett, Laserdrucker-Sicherheitsetikett, Laserdrucker-Tiefkühletikett, Laserdruckeretikett, Laserdruckeretiketten, Laserdruckerfolienetikett, Laseretikett, Laserfolienetikett, Leimetikett, Mappen-Sichtreiter, Motiv-Etikett, Namensetikett für Kleidung, Namensschild (Etikett), Ordner-Rückenschild (Bogen), PC-Druckeretikett, PC-Druckeretiketten, PC-Etikett, PC-Etiketten, Pickerl, Pickerl Vielzweck, Plasmasterilisations-Etikett, -streifen, Posthinweis-Etikett (Bogen), Preisetikett (Ringetikett Maschinenbedru, Produktetikett, Prüfplakette, Schulbuch-Etikett, Schulbuchetikett, Schutzetikett (Etikett mit Schutzfolie), Schutzfolien-Etikett, Selbstklebe-Namensschild, Selbstklebe-Sichtreiter, Selbstklebe-Vollsichtreiter, Selbstklebepapier für Druckmaschine, Selbstklebereiter, Silberfolie-Etikett, Strukturmuster-Etikett, Strukturmuster-Namensetikett (PC), Tafel-Etikett, Tafel-Schoner-Etikett, Tafeletikett, Temperatursensitives Etikett (Labor), Tiefkühl-Pickerl für Haushaltsgefriergut, Tiefkühletikett, Tintenstrahldrucker-Etikett, Tintenstrahldrucker-Etiketten, Tintenstrahldruckeretikett, Tintenstrahldruckeretiketten, Transparent-Etikett, Typenschild-Etikett, Ummantelung (Karton), Versandetikett, Warenauszeichnungs-Etikett (Ringetikett, witterungsbeständiges Druckeretikett, witterungsbeständiges Kopiereretikett
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,81*
€ 18,91*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,41*
€ 18,92*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 19,96*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 14,38*
€ 20,35*
1 Tag
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,25*
€ 20,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
L4731REV-65
ab € 12,46*
Sonstiges
Avery
L4736REV-65
ab € 12,48*
Sonstiges
Avery
L4744REV-65
ab € 12,37*
Sonstiges
Avery
L4737REV-65
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.