Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpatrone 768 hp® 4S5B6A, Inhalt 500ml, für Designjet XL 3800, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2800360
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4S5B6A
EAN/GTIN:
     0196188231999
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Pigmentierte original HP Tintenpatrone mit hoher Lichtbeständigkeit. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500
für Druckertyp:
Designjet XL 3800
Farbe:
schwarz
Gruppe:
768
Bezeichnung:
Tintenpatrone
Originalzubehör:
ja
für Gerätetyp:
Tintenstrahldrucker
Deckung:
5

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet XL 3800 MFP; DesignJet XL 3800 PS MFP; DesignJet XL 3800 Series
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone, Inkjetpatrone 768, Druckkopf, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 135,20*
€ 171,57*
Frei Haus
ab € 139,46*
€ 176,77*
€ 6,78*
ab € 146,60*
€ 184,68*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.