Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mono-Laserdrucker B427PW SHARP MXB427PW, Druckgeschwindigkeit 40, Speicher 256, 368mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-3000233
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     MXB427PW
EAN/GTIN:
     4974019174716
Suchbegriffe:
Mono-Laserdrucker B427PW
Büromaschine
Büromaschinen
Drucker
Bedienfreundlicher A4-SW-Kompaktdrucker mit kompakter Bauform. Per zweizeiligem LCD-Bedienfeld sind alle Vorgänge einfach zu konfigurieren, zu bedienen und zu überwachen. Zuverlässige, flexible Medienhandhabung bspw. schweres Papier, kleine Medien und Briefumschläge aus dem Semi-Magazin. WLAN ermöglicht einen einfachen Zugriff von mobilen Geräten und eine flexible Platzierung des Druckers in Ihrem Arbeitsbereich. Einfaches Drucken von mobilen Geräten mit AirPrint. SRDM (Sharp Remote Device Manager) Software ermöglicht die zentrale Steuerung von vernetzten Druckern und MFPs. Mehrschichtige Sicherheitsfunktionen schützen die Informationen im Dokument, auf dem Gerät und im Netzwerk. Energiesparfunktionen: Reduzierung des Stromverbrauchs bei aktiver Nutzung oder im Ruhezustand.
Auflösung 600, max. Dokumentengröße A4, Anzahl der Blätter (Zufuhrfach) 350, Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich Ja, Abmessungen (B x T x H) mm 368x363x222, Tiefe 363mm, Höhe 222mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Druckgeschwindigkeit:
40
Speicher:
256
Auflösung:
600
max. Dokumentengröße:
DIN A4
Anzahl der Blätter (Zufuhrfach):
350
Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich:
Ja
Netzwerk möglich:
Ja
Abmessungen (B x T x H) mm:
368 x 363 x 222
Breite:
368
Tiefe:
363
Höhe:
222
Post-Script-Unterstützung:
Ja
Art der Druckausgabe:
Laserdruck
Anzahl der inbegriffenen Tintenpatronen:
1
für Papiergrößen:
DIN A4, A5, A6
Netzwerk:
ja
Systemanforderung:
Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, Wind
Anlaufzeit:
5.9
Farbe:
weiß/Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Laserdrucker, LED-Drucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,99*
€ 534,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,74*
€ 524,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,60*
€ 475,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,24*
€ 465,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,28*
€ 441,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.